ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ダイヤモンド砥石
ミニモ ビトリファイドCBNバー#180 Φ10
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06959112
品番
JA2202
参考基準価格(税別)
¥5,810
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
外径(mm)
1
刃長(mm)
3
粒度
280
トラスコ品番
852-7853
質量(g)
5
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
43
刃径(Φmm)
1
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス