ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ダイヤモンド砥石
ミニモ ビトリファイドCBNバー#180 Φ10
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
06959137
品番
ZC8140
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥38,500
この商品は
軸径・刃径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
852-7900
質量(g)
525
セット内容
JA2201、JA2202、JA2203、JA2204、JA2205、JA2206、JA2207(各1本)
厚さ(mm)
3
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
砥粒
CBM