ミニモ ビトリファイドダイヤモンドバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06959146 品番 JA1253
参考基準価格(税別)¥13,960 販売価格(税込) ¥15,290
販売価格(税別)
13,900
粒度180 刃径(Φmm)10 軸径(Φmm)6 全長(mm)56.5 刃長(mm)6 トラスコ品番852-7806 質量(g)19 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット 外径(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする