ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ダイヤモンド砥石
ミニモ メタルボンドダイヤモンドカッティングディスク 外周
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06959313
品番
MC1353
参考基準価格(税別)
¥14,750
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
外径(mm)
20
厚さ(mm)
0.17
粒度
320
トラスコ品番
852-7891
軸径(Φmm)
3
質量(g)
13
刃径(Φmm)
20
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット