ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ダイヤモンド砥石
ミニモ メタルボンドダイヤモンドカッティングディスク 外周
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06959338
品番
MC1354
参考基準価格(税別)
¥16,150
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
外径(mm)
22
厚さ(mm)
0.17
粒度
320
トラスコ品番
852-7892
軸径(Φmm)
3
質量(g)
13
刃径(Φmm)
22
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット