ミニモ メタルボンドダイヤモンドカッティングディスク 全層

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06959365 品番 MC1311
参考基準価格(税別)¥16,150 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
粒度320 刃径(Φmm)19 軸径(Φmm)3 トラスコ品番499-6984 厚さ(mm)0.25 質量(g)12 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット 外径(mm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする