ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ダイヤモンド砥石
ミニモ メタルボンドダイヤモンドバー AD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
1.6
刃長(mm)
7
全長(mm)
46.5
注文コード
06959417
品番
AD4108
参考基準価格(税別)
¥7,630
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
外径(mm)
1.6
刃長(mm)
7
粒度
140
全長(mm)
46.5
トラスコ品番
498-7527
材質
ダイヤモンド
軸径(Φmm)
2.34
質量(g)
6
刃径(Φmm)
1.6
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット