ミニモ メタルボンドダイヤモンドバー AD

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)3.1 刃長(mm)9 全長(mm)47 注文コード06959426 品番AD4104
参考基準価格(税別)¥10,830 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は刃径・刃長・全長など8種類から選べます 他の種類を見る
外径(mm)3.1 刃長(mm)9 粒度140 全長(mm)47 トラスコ品番852-7714 材質ダイヤモンド 軸径(Φmm)2.34 質量(g)4 刃径(Φmm)3.1 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする