ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ダイヤモンド砥石
ミニモ メタルボンドダイヤモンドバー AD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
3.1
刃長(mm)
8
全長(mm)
47
注文コード
06959453
品番
AD4101
参考基準価格(税別)
¥10,830
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
外径(mm)
3.1
刃長(mm)
8
粒度
90
全長(mm)
47
トラスコ品番
498-7489
材質
ダイヤモンド
軸径(Φmm)
2.34
質量(g)
5
刃径(Φmm)
3.1
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット