ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ダイヤモンド砥石
ミニモ メタルボンドダイヤモンドバー AD
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃長(mm)
11
全長(mm)
50
注文コード
06959487
品番
AD4103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,750
この商品は
刃径・刃長・全長
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
外径(mm)
5
刃長(mm)
11
粒度
90
全長(mm)
50
材質
ダイヤモンド
軸径(Φmm)
2.34