ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ダイヤモンド砥石
ミニモ メタルボンドダイヤモンドバー AD
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
5
刃長(mm)
13
全長(mm)
49
注文コード
06959496
品番
AD4107
参考基準価格(税別)
¥17,320
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
外径(mm)
5
刃長(mm)
13
粒度
90
全長(mm)
49
トラスコ品番
498-7519
材質
ダイヤモンド
軸径(Φmm)
2.34
質量(g)
6
刃径(Φmm)
5
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット