ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ダイヤモンド砥石
ミニモ レジンボンドダイヤモンドバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06959602
品番
JA1401
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
外径(mm)
3
刃長(mm)
3
粒度
120
トラスコ品番
852-7816
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
43.5
質量(g)
5
刃径(Φmm)
3
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット