ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ダイヤモンド砥石
ミニモ レジンボンドダイヤモンドバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06959618
品番
JA1402
参考基準価格(税別)
¥6,670
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
外径(mm)
4
刃長(mm)
4
粒度
120
トラスコ品番
852-7817
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
44.5
質量(g)
5
刃径(Φmm)
4
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット