ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ダイヤモンド砥石
ミニモ レジンボンドダイヤモンドバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06959627
品番
JA1403
参考基準価格(税別)
¥7,350
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
外径(mm)
5
刃長(mm)
5
粒度
120
トラスコ品番
852-7818
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
55
質量(g)
6
刃径(Φmm)
5
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット