ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ダイヤモンド砥石
ミニモ レジンボンドダイヤモンドバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06959636
品番
JA1404
参考基準価格(税別)
¥9,210
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
外径(mm)
6
刃長(mm)
6
粒度
120
トラスコ品番
852-7819
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
46.5
質量(g)
6
刃径(Φmm)
6
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット