ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ダイヤモンド砥石
ミニモ レジンボンドダイヤモンドバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06959654
品番
JA1452
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
外径(mm)
8
刃長(mm)
6
粒度
120
トラスコ品番
852-7821
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
56.5
質量(g)
15
刃径(Φmm)
8
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット