ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ダイヤモンド砥石
ミニモ レジンボンドダイヤモンドバー AD
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06959688
品番
AD4203
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
外径(mm)
22
刃長(mm)
1
粒度
140
トラスコ品番
852-7719
材質
ダイヤモンド
軸径(Φmm)
2.34
全長(mm)
47
質量(g)
10
刃径(Φmm)
22
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット