ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ダイヤモンド砥石
ミニモ ロングシャフト電着ダイヤモンドバー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06959724
品番
AD2535
参考基準価格(税別)
¥5,250
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
外径(mm)
10
刃長(mm)
5
粒度
100
トラスコ品番
852-7658
材質
ダイヤモンド
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
85.5
質量(g)
15
刃径(Φmm)
10
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット