ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ダイヤモンド砥石
ミニモ ロングシャフト電着ダイヤモンドバー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06959733
品番
AD2531
参考基準価格(税別)
¥3,570
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
外径(mm)
4
刃長(mm)
5
粒度
100
トラスコ品番
852-7654
材質
ダイヤモンド
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
85.5
質量(g)
12
刃径(Φmm)
4
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット