ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ダイヤモンド砥石
ミニモ ロングシャフト電着ダイヤモンドバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06959767
品番
AD2532
参考基準価格(税別)
¥3,670
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
外径(mm)
5
刃長(mm)
5
粒度
120
トラスコ品番
852-7655
材質
ダイヤモンド
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
85.5
質量(g)
12
刃径(Φmm)
5
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット