ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ダイヤモンド砥石
ミニモ 精密電着CBNバー 超硬軸
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
0.1
全長(mm)
50
注文コード
06959776
品番
JA2001
参考基準価格(税別)
¥6,950
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
刃径・全長
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
外径(mm)
0.1
刃長(mm)
1
粒度
1000
トラスコ品番
852-7824
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
50
質量(g)
6
刃径(Φmm)
0.1
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス