ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ダイヤモンド砥石
ミニモ 精密電着CBNバー 超硬軸
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
1.2
全長(mm)
45
注文コード
06959916
品番
JA2015
参考基準価格(税別)
¥4,860
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
刃径・全長
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
外径(mm)
1.2
刃長(mm)
4
粒度
200
トラスコ品番
852-7838
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
45
質量(g)
6
刃径(Φmm)
1.2
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス