ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ダイヤモンド砥石
ミニモ 精密電着CBNバー 超硬軸
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
0.3
全長(mm)
38
注文コード
06960038
品番
JA2004
参考基準価格(税別)
¥5,840
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
刃径・全長
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
外径(mm)
0.3
刃長(mm)
2
粒度
600
トラスコ品番
852-7827
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
38
質量(g)
6
刃径(Φmm)
0.3
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス