ペール缶用エアバキュームポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06960073 品番APPQ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥48,000
この商品は付属品など3種類から選べます 他の種類を見る

お手持ちの空きペール缶に使用可能。
エア駆動だから、防爆地域でも安心。
電動タイプより洗浄が容易。
自動停止機能(標準装備)。
少々の異物(約5mm)混入液体にも使用可能。
小型コンプレッサー(1馬力)から使用可能・省エネタイプ。
粘度は1000CpまでOK!

質量(kg)1.5 使用可能液体一般油 吸入量(L/min)20(水、0.6Mpa、青色ネジ使用時) タイプクローズ缶用 用途工作機械のオイルパンから切削液の回収、廃水処理槽の廃液の回収、使用済み天ぷら油(60度以下)の回収 仕様ペール缶の口金(標準40mm)に取り付けて使用 トラスコ品番455-0331 材質(本体)アルミ 吐出し量(L/min)20(水、0.6Mpa、青色ネジ使用時) 材質(パッキング)バイトン 材質(ホース)塩化ビニール ホース長さ(m)2 ホース径(Φmm)19 最大吸上げ高さ(m)1.5
注意
※ポンプ本体にペール缶・コンプレッサーは含みません。床面にこぼれた液体は吸い込めません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする