APPQO ペール缶用エアバキュームポンプ アクアシステム 06960082 APPQO ペール缶用エアバキュームポンプ アクアシステム 06960082 APPQO ペール缶用エアバキュームポンプ アクアシステム 06960082 APPQO ペール缶用エアバキュームポンプ アクアシステム 06960082

ペール缶用エアバキュームポンプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06960082 品番 APPQO
参考基準価格(税別)¥100,800 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980

お手持ちの空きペール缶に使用可能。
エア駆動だから、防爆地域でも安心。
電動タイプより洗浄が容易。
自動停止機能(標準装備)。
少々の異物(約5mm)混入液体にも使用可能。
小型コンプレッサー(1馬力)から使用可能・省エネタイプ。
粘度は1000CpまでOK!

質量(kg)3.4 吸入量(L/min)75 タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、湿式 用途工作機械のオイルパンから切削液の回収、廃水処理槽の廃液の回収、使用済み天ぷら油(60度以下)の回収 付属品オイルストッパー、主ノズル、PVCホース(Φ25×2m) 仕様ペール缶の上に乗せて使用 トラスコ品番353-8800 材質本体・ノズル:AL パッキン、フロート:NBR、SUS 使用温度範囲(℃)0〜60 揚程(m)2(吸込) 空気消費量(L/min)105 ホース内径(Φmm)25 対応防爆対応型 ホース長さ(m)2 使用流体オイル 使用可能粘度(cP)1000 駆動方式エア式 使用場所防爆地域、電源のない場所 コンプレッサー1馬力
注意
※ポンプ本体にペール缶・コンプレッサーは含みません。床面にこぼれた液体は吸い込めません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする