ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ダイヤモンド砥石
ミニモ 精密電着ダイヤモンドバー 超硬軸
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
3.5
全長(mm)
50
注文コード
06960108
品番
JA1026
参考基準価格(税別)
¥6,840
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
刃径・全長
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
100
刃径(Φmm)
3.5
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
50
刃長(mm)
5
トラスコ品番
852-7794
質量(g)
8
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
外径(mm)
3.5