ペール缶用エアバキュームクリーナー

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06960116 品番 APPQO400G
参考基準価格(税別)¥108,200 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

天板の無いペール缶に乗せるだけで使用可能。
エア駆動だから、防爆地域でも安心。
電動掃除機より安全。
ヘドロ回収も可能。
満杯時自動停止(標準装備)。
粉塵等も吸引可能。

質量(kg)4.9 吸入量(L/min)60 タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用 用途工作機械のオイルパンから切削液の回収、NC機械周りの切削切粉の回収、切屑混じりの廃液の回収、廃水処理槽のヘドロの回収、塗装ブースのシンナー混入液の回収 付属品オイルストッパー、主ノズル、耐油PVCホース(Φ25×2m)、フィルタセット 仕様ペール缶の上に乗せて使用 トラスコ品番455-0340 種別粉塵・切粉対応 材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR 使用温度範囲(℃)0〜60 揚程(m)2(吸込) 使用圧力(MPa)0.4〜0.6 空気消費量(L/min)315 ホース内径(Φmm)25 対応防爆対応型 ホース長さ(m)2 使用流体灯油、軽油 使用可能粘度(cP)3000 駆動方式エア式 真空度(mmH2O)2600 使用場所防爆地域、電源のない場所 コンプレッサー3馬力
注意
※クリーナー本体にペール缶は含みません。
※ガソリンは使用不可です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:324

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06960107
2015-03-18
用途:
機械の油取りと掃除
有限会社杉山金属製作所 様

吸引力が弱くぜんぜん使えません。

24人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする