軟鋼・490N/mm2級高張力、および低温用アルミキルド鋼の全姿勢溶接用の溶接棒です。スラグが極めて少なく、作業性が非常に良好であり、美しいビード外観が得られます。低温での衝撃値が優れており、原子炉の配管をはじめ各種パイプの全姿勢溶接や裏波溶接に適しています。自動溶接機を使用することにより、中、厚板の多層盛り溶接にも適用できます。また、湯流れが良いため、薄板の溶接にも適しています。
しっかりした商材でリピートしております。安心して使えます。
いつも使っています。特に不都合はありません。これからも使います。
溶接がし易いのでビードが綺麗にでます。また1.6の溶接棒も購入したいと思いました。
軟鉄同士の溶接に使っています。仕上がり面も綺麗です。
DIY用です作業台を作成する為に5キロを購入しました。湿気る事も無さそうですのでコスパ重視です。一流商品ですので問題ありませんでした
価格も安いので非常に助かります溶け込みも良く使いやすいです
溶接作業、溶接作業のため購入しました。また購入したいです
TIG溶接に使用。良好に溶接できます。少量に小分けすると単価も上がるのでしょうが、個人で使うには量が多い。