ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ダイヤモンド砥石
ミニモ 電着CBNバー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
軸径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
12
注文コード
06960336
品番
AD6120
参考基準価格(税別)
¥5,980
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
軸径・刃径・内容量
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
外径(mm)
12
刃長(mm)
10
粒度
100
トラスコ品番
852-7765
材質
CBN
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
60.5
質量(g)
25
刃径(Φmm)
12
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス