ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ダイヤモンド砥石
ミニモ 電着CBNバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
軸径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
14
注文コード
06960354
品番
AD6122
参考基準価格(税別)
¥7,850
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
軸径・刃径・内容量
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
外径(mm)
14
刃長(mm)
10
粒度
100
トラスコ品番
852-7767
材質
CBN
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
60
質量(g)
30
刃径(Φmm)
14
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス