ミニモ 電着CBNバー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 軸径(Φmm)6 刃径(Φmm)3 注文コード06960406 品番AD6111
参考基準価格(税別)¥4,090 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は軸径・刃径・内容量など52種類から選べます 他の種類を見る
外径(mm)3 刃長(mm)5 粒度120 トラスコ品番852-7756 材質CBN 軸径(Φmm)6 全長(mm)55.5 質量(g)12 刃径(Φmm)3 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする