ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ダイヤモンド砥石
ミニモ 電着CBNバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
軸径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
4
注文コード
06960415
品番
AD6112
参考基準価格(税別)
¥4,090
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
軸径・刃径・内容量
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
外径(mm)
4
刃長(mm)
5
粒度
120
トラスコ品番
852-7757
材質
CBN
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
55.5
質量(g)
14
刃径(Φmm)
4
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス