ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ダイヤモンド砥石
ミニモ 電着CBNバー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
軸径(Φmm)
3
刃径(Φmm)
1.2
注文コード
06960485
品番
AD5112
参考基準価格(税別)
¥1,890
販売価格(税込)
¥2,077
販売価格(税別)
¥
1,888
バスケットに入れる
この商品は
軸径・刃径・内容量
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
外径(mm)
1.2
刃長(mm)
7
粒度
140
トラスコ品番
852-7725
材質
CBN
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
48
質量(g)
5
刃径(Φmm)
1.2
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス