ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ダイヤモンド砥石
ミニモ 電着CBNバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
軸径(Φmm)
3
刃径(Φmm)
3.5
注文コード
06960774
品番
AD5221
参考基準価格(税別)
¥2,460
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
軸径・刃径・内容量
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
外径(mm)
3.5
刃長(mm)
7
粒度
200
トラスコ品番
852-7748
材質
CBN
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
52
質量(g)
6
刃径(Φmm)
3.5
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス