※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス焼け取り電解液ピカ素 NEOブライト - AC

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本(1L) 注文コード 06960947 品番 NEOブライト-AC
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

奇麗な仕上りが特徴、交流専用の不動態増強型の中性電解液です。
六価クロム撲滅対策、HL材・鏡面材へ好適、水拭き仕上可、中和処理不要
廃液処理が容易な普及品。

液色ルビーレッド 用途焼け取り不動態増強型 仕様中性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-09
用途:
SUS430−2B材の焼け取り
製造業

今まで他メーカー品を使用していて白ボケするので施工後ナイロンたわしで除去していたが、この製品を使用したら白ボケしないし施工後水で拭くだけで綺麗になるので作業時間が大幅に短縮出来た。

対象商品:
06960947
2011-11-14
用途:
溶接後のステンのコゲ取り

今までもずっとこれの4Lタイプを使用していましたが、今回初めてモノタロウさんで買ってみました。
品質も何も問題無かったので、次回からは4Lタイプを購入しようと思います。

対象商品:
06960947
2011-06-11
用途:
TIG溶接焼け取り

期待して購入したが、マイト純正品 SUS−200より取れが悪い

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接焼け取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする