ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ダイヤモンド砥石
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1400
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06961018
品番
AD1432
参考基準価格(税別)
¥1,990
販売価格(税込)
¥2,187
販売価格(税別)
¥
1,988
バスケットに入れる
外径(mm)
1.4
刃長(mm)
1.4
トラスコ品番
852-7591
軸径(Φmm)
2.34
形状
円形
全長(mm)
44.5
質量(g)
4
刃径(Φmm)
1.4
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット