ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ダイヤモンド砥石
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD3200
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
10
刃長(mm)
5
注文コード
06961124
品番
AD3291
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥3,780
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
この商品は
刃径・刃長
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
120
刃径(Φmm)
10
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
55
刃長(mm)
5
トラスコ品番
852-7694
材質
ダイヤモンド
形状
三角錐
質量(g)
18
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
外径(mm)
10