電動ヘアライナー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06961236 品番EHL-60
参考基準価格(税別)¥118,900 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

ステンレス材のヘアライン加工に威力を発揮。
不織布仕上ベルトは粒度#150〜#400を用意。
付属のガイドでヘアラインのストレート加工が可能。
ベルト交換も簡単。
アース不要。二重絶縁タイプのモータを採用。

付属品
仕上ベルトAM:#200×2本(内本体装備:1本)
六角棒スパナ:4mm×1本
用途各種仕上用 仕様電動式、二重絶縁 トラスコ品番116-6425 質量(kg)3.1 ベルト幅(mm)60 電源(V)AC100 50/60Hz ベルト長さ(mm)265 定格電流(A)5.2 定格消費電力(W)510 定格時間(分)30 ベルト寸法(mm)60×265 キャブタイヤコード(m)2.5 無負荷ベルト周速(m/min)940

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルトサンダーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/beltsander_howtouse/
2023-02-03

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする