ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ダイヤモンド砥石
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD3400
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06961237
品番
AD3408
参考基準価格(税別)
¥5,250
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
外径(mm)
12
刃長(mm)
12
粒度
120
トラスコ品番
852-7713
材質
ダイヤモンド
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
61
質量(g)
23
刃径(Φmm)
12
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット