二連伸縮はしご サンノテ

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06961254 品番 DEP-3.5
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥64,500 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

長時間に作業を行う上梯子に幅広ステップ採用。
横ずれへの安定度を向上させるため梯子下端巾を広げた八の字構造。
伸縮脚の採用で、段差や坂道、階段などでの作業でほぼ水平を確保。作業安全を保ちます。
軽自動車へ積載可(道路交通法施工令第22条3のイに違反しません)

全長(m)3.3〜3.5 収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)1950×564×127 縮長(m)1.95 質量(kg)10.2 最大使用荷重(kg)130 踏ざん間隔(mm)342 材質アルミ合金製 ステップ踏面幅(mm)55 伸縮脚(m)ストローク0.2 固定端具付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人宅配送不可商品。
※置き配不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06961263
2015-06-19
用途:
屋根及び外壁補修
有限会社インディアンカヌークラフト 様

サンノテの有る無しがどの程度の違いか、不明でしたが、効果は有りでした。
もう少し、裾の広がりがしっかり有れば、理想です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする