三連はしご サンノテ

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06961315 品番TBP-7.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥143,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軽自動車へ積載可(道路交通法施工令第22条3のイに違反しません)

全長(m)6.98 収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)2930×437×155 縮長(m)2.87 質量(kg)20.2 最大使用荷重(kg)130 踏ざん間隔(mm)342 伸縮脚(mm)伸縮なし
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※縮長3mを超える商品については、地域、場所によって配達出来ない場合がございます。
※個人宅配送不可商品。
※置き配不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06961315 TBP-7.0 62103326 3REN-7.0S 3連ハシゴ レン太(タイプS) ナカオ 3連ハシゴ レン太(タイプS) ナカオ 1台 99,980 税込109,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06961324
2017-07-15
用途:
屋根上高所作業
株式会社 楽人グループ 様 (運輸・通信業)

3連ハシゴなのに軽量かつ縮めたサイズが車に積み込みし易い。3連目の伸縮防止のフックが付いてたらもっと良いかと思います。運ぶ際にスライドしてしまう為。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする