ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ダイヤモンド砥石
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD3200
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06961343
品番
AD3283
参考基準価格(税別)
¥9,130
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
粒度
120
刃径(Φmm)
20
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
72
刃長(mm)
17
トラスコ品番
852-7693
材質
ダイヤモンド
形状
三角錐
質量(g)
36
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
外径(mm)
20