UDS-1V-3 デジタル式上皿自動はかり Yamato(大和製衡) 06961351

デジタル式上皿自動はかり

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06961351 品番UDS-1V-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

文字サイズ高さ30mmの液晶表示
ランク選別機能搭載
バーグラフ表示併用チェッカー機能搭載

オプション
ACアダプタ (別売品)
ステンレス製載皿 (別売品)
電源
DC6V (単一乾電池4本使用) または
AC100V(ACアダプタ使用時)
最小表示(g)
0〜1.5kg : 1
1.5〜3.0: 2
仕様検定品 質量(kg)2.5 使用温度範囲(℃)-10〜40 ひょう量(kg)3 計量皿寸法/載台寸法(mm)228×198 表示サイズ(mm)30×13.5 表示液晶表示 重量表示最大5桁 表示分解能1/1500 機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、チェッカー機能、ランク選別機能 計量方式電気抵抗線式ロードセル 電池寿命(連続時間)約700 (マンガン電池使用時) 適合地域1区(北海道) ひょう量単位kg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする