ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ダイヤモンド砥石
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD3200
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06961352
品番
AD3292
在庫数量:残り4点
参考基準価格(税別)
¥8,080
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
アウトレット
¥7,998
¥
6,498
バスケットに入れる
粒度
120
刃径(Φmm)
20
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
65
刃長(mm)
10
トラスコ品番
498-7471
材質
ダイヤモンド
形状
三角錐
質量(g)
31
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
外径(mm)
20
アズワン品番
65-1968-26