ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ダイヤモンド砥石
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD2600
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06961404
品番
AD2611
参考基準価格(税別)
¥1,990
販売価格(税込)
¥2,187
販売価格(税別)
¥
1,988
バスケットに入れる
外径(mm)
3
刃長(mm)
5.6
粒度
120
トラスコ品番
498-7209
材質
ダイヤモンド
軸径(Φmm)
3
形状
三角錐
全長(mm)
45.5
質量(g)
12
刃径(Φmm)
3
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット