ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ダイヤモンド砥石
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD3400
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06961447
品番
AD3401
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
外径(mm)
4
刃長(mm)
4
粒度
120
トラスコ品番
852-7706
材質
ダイヤモンド
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
53.5
質量(g)
15
刃径(Φmm)
4
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット