ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ダイヤモンド砥石
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1600
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06961702
品番
AD1653
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
外径(mm)
8.5
刃長(mm)
3.5
トラスコ品番
498-6857
全長(mm)
44.5
質量(g)
8
刃径(Φmm)
8.5
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット