ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ダイヤモンド砥石
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1600
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06961718
品番
AD1661
参考基準価格(税別)
¥2,730
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
外径(mm)
8.8
刃長(mm)
3
トラスコ品番
852-7607
全長(mm)
44
質量(g)
7
刃径(Φmm)
8.8
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット