ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ダイヤモンド砥石
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD3400
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06961727
品番
AD3406
参考基準価格(税別)
¥3,880
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
外径(mm)
9
刃長(mm)
9
粒度
120
トラスコ品番
852-7711
材質
ダイヤモンド
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
58
質量(g)
19
刃径(Φmm)
9
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット