ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ダイヤモンド砥石
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1100
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
1
刃長(mm)
8
注文コード
06961797
品番
AD1131
参考基準価格(税別)
¥2,730
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
外径(mm)
1
刃長(mm)
8
トラスコ品番
823-0692
軸径(Φmm)
2.34
全長(mm)
45
質量(g)
4
刃径(Φmm)
1
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
アズワン品番
65-1967-79